MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - KÄSINEET TALVI CUTA XXL/11 12P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546295080
Sähkönumero
6309061
Toimittajan tuotenumero
4932471609
Tukkuerä
1
KÄSINEET TALVI CUT A XXL/11. 12-kpl pakkaus. EU-sertifioitu CE-kategoria2. Leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).
MILWAUKEE® viiltosuojatut talvikäsineet A. Talvieriste pitää kädet lämpimänä kylmissä olosuhteissa. Näppärä myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn. Paranneltu vedenkestävyys pitää kädet kuivina ja lämpiminä ¾ lateksipäällysteen ansiosta. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).
MILWAUKEE® viiltosuojatut talvikäsineet A. Talvieriste pitää kädet lämpimänä kylmissä olosuhteissa. Näppärä myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn. Paranneltu vedenkestävyys pitää kädet kuivina ja lämpiminä ¾ lateksipäällysteen ansiosta. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaus- ja kylmäsuojaus EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).