MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - Milwaukee CUT 1/A XXL/11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 11
Materiaali - nitriilikumi NBR/puuvilla
Väri - punainen
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä
Käsineen koko (US) - XXL
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546295165
Sähkönumero
6309003
Toimittajan tuotenumero
4932471617
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
11
Materiaali:
nitriilikumi NBR/puuvilla
Väri:
punainen
Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:
kyllä
Käsineen koko (US):
XXL
Materiaalin laatu:
muu
Suojaus kemikaaleja vastaan:
ei
Suojaus mikro-organismeja vastaan:
ei
Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:
ei
Suojaus kylmyyttä vastaan:
ei
Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:
ei
Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:
ei
Pinnoite:
3/4-pinnoitettu
Pakkaustyyppi:
pari
Mansettityyppi:
mansetti, rannepituinen
MILWAUKEE® viiltosuojakäsineet 1/A. Käsineita on mukava ja näppärä käyttää koko päivän. Vahvistetut nitriilikämmenosat. Näppärä myös pienten tarvikkeiden käsittelyyn. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön hanskat kädessä. EU-sertifioitu CE-kategoria 2, leikkaussuoja. EN420 og EN388:2016 (3121A).



