MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - Milwaukee HI-VIS CUT 3/C L/9


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546340650
Sähkönumero
6309005
Toimittajan tuotenumero
4932478132
Tukkuerä
1
Hi-Vis viiltosuojakäsinepari. Koko L/9. EN388:2016 4442C. Vahvistettunitriilipäällyste. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavathengittävyyttä ja sormituntumaa. SMARTSWIPE mahdollistaa älylaitteidenkosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
MILWAUKEE® Hi-Vis viiltosuojakäsineet 3/C. Fluoresenttimateriaali parantaa näkyvyyttä. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyyttä ja sorminäppäryyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaussuoja. EN420 ja EN388:2016 (4442C).
MILWAUKEE® Hi-Vis viiltosuojakäsineet 3/C. Fluoresenttimateriaali parantaa näkyvyyttä. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyyttä ja sorminäppäryyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaussuoja. EN420 ja EN388:2016 (4442C).