MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - Milwaukee HI-VIS CUT 3/C M/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 8
Väri - keltainen
Käsineen koko (US) - M
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546340643
Sähkönumero
6309004
Toimittajan tuotenumero
4932478131
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
8
Väri:
keltainen
Käsineen koko (US):
M
Hi-Vis viiltosuojakäsinepari. Koko M/8. EN388:2016 4442C. Vahvistettunitriilipäällyste. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavathengittävyyttä ja sormituntumaa. SMARTSWIPE mahdollistaa älylaitteidenkosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
MILWAUKEE® Hi-Vis viiltosuojakäsineet 3/C. Fluoresenttimateriaali parantaa näkyvyyttä. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyyttä ja sorminäppäryyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaussuoja. EN420 ja EN388:2016 (4442C).
MILWAUKEE® Hi-Vis viiltosuojakäsineet 3/C. Fluoresenttimateriaali parantaa näkyvyyttä. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyyttä ja sorminäppäryyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaussuoja. EN420 ja EN388:2016 (4442C).


