MILWAUKEE AD - Työkäsineet viiltosuojattu - Milwaukee HI-VIS CUT3/C XXL/11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käsineen koko - 11
Väri - keltainen
Käsineen koko (US) - XXL
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546340674
Sähkönumero
6309007
Toimittajan tuotenumero
4932478134
Tukkuerä
1
Käsineen koko:
11
Väri:
keltainen
Käsineen koko (US):
XXL
Hi-Vis viiltosuojakäsinepari. Koko XXL/11. EN388:2016 4442C. Vahvistettunitriilipäällyste. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavathengittävyyttä ja sormituntumaa. SMARTSWIPE mahdollistaa älylaitteidenkosketusnäytön käytön käsineet kädessä.
MILWAUKEE® Hi-Vis viiltosuojakäsineet 3/C. Fluoresenttimateriaali parantaa näkyvyyttä. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyyttä ja sorminäppäryyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaussuoja. EN420 ja EN388:2016 (4442C).
MILWAUKEE® Hi-Vis viiltosuojakäsineet 3/C. Fluoresenttimateriaali parantaa näkyvyyttä. Vahvistettu nitriilipäällyste antaa lisäsuojan peukalon ja sormien välille. Kevyet ja todella ohuet käsineet parantavat hengittävyyttä ja sorminäppäryyttä. SMARTSWIPE™ mahdollistaa älylaitteiden kosketusnäytön käytön käsineet kädessä. EU-sertifioitu CE-kategoria 2 leikkaussuoja. EN420 ja EN388:2016 (4442C).


