MILWAUKEE AD - Työvalaisin Li-Poly - M18 POALC-0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546340537
Sähkönumero
8737524
Toimittajan tuotenumero
4933478120
Tukkuerä
1
M18 PACKOUT-aluevalaisin laturilla. Kolme kääntyvää valaisinpäätä. 3000lumen. 9 eri valaisutilaa. IP54-suojaus. Säilytyspaikka pienilletarvikkeille. Paino akun kanssa 5,9 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa(ilman akkuja ja laturia).
M18™ PACKOUT™ -aluevalaisin laturilla on yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän tuotteiden kanssa. Kaikki kolme kääntyvää valaisinpäätä tuottavat 3000 lumenin TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikan ja jopa 12 tunnin käyttöajan yhdellä M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akulla. 9 eri valaisutilaa valaisutehon tai käyttöajan optimoimiseen. Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla tai verkkovirralla. Integroitu laturi mahdollistaa M18™-akkujen tai sähkölaitteiden nopeaan ja kätevään lataamiseen 2.1 AMP USB-portin kautta. IP54-suojaus. Säilytyspaikka pienille tuotteille ja tarvikkeille. Paino akun kanssa 5,9 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
M18™ PACKOUT™ -aluevalaisin laturilla on yhteensopiva kaikkien MILWAUKEE® PACKOUT™ -järjestelmän tuotteiden kanssa. Kaikki kolme kääntyvää valaisinpäätä tuottavat 3000 lumenin TRUEVIEW™-teräväpiirtotekniikan ja jopa 12 tunnin käyttöajan yhdellä M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah -akulla. 9 eri valaisutilaa valaisutehon tai käyttöajan optimoimiseen. Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla tai verkkovirralla. Integroitu laturi mahdollistaa M18™-akkujen tai sähkölaitteiden nopeaan ja kätevään lataamiseen 2.1 AMP USB-portin kautta. IP54-suojaus. Säilytyspaikka pienille tuotteille ja tarvikkeille. Paino akun kanssa 5,9 kg. Toimitetaan pahvilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).


