MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M12 Valaisu - M12 SLED-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ladattava - kyllä

  • Päälamppu - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Varalamppu - muu

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395170159

Sähkönumero

8737518

Toimittajan tuotenumero

4933451261

Tukkuerä

1

Ladattava:

kyllä

Päälamppu:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Varalamppu:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

12...12 V

Vilkkutoiminen päälamppu:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Leveys:

102 mm

Pituus:

340 mm

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Korkeus/syvyys:

226 mm

Liitäntäkaapelin pituus:

0 m

M12 TRUEVIEW LED -kohdevalo. 650 m valokeila, 750 lumeni. Painoakkuineen 0,8 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan