MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M12 Valaisu - M12 TLED-0 MILWAUKEE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Sisältää lampun - kyllä
Sisältää kytkimen - kyllä
Leveys - 190 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395380213
Sähkönumero
8737517
Toimittajan tuotenumero
4932430360
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Sisältää lampun:
kyllä
Sisältää kytkimen:
kyllä
Leveys:
190 mm
Halkaisija:
110 mm
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
110 mm
Pituus:
280 mm
M12 LED valaisin. 120 lumen. Laatikossa ilman akkua ja laturia
MILWAUKEE AD -tuote
Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan


