MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M18 Valaisu - M18 IL-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Etäisyyden mittaus - ei

  • Videotekstigeneraattori - ei

  • Muistitoiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395382255

Sähkönumero

8737504

Toimittajan tuotenumero

4932430564

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

M18 TRUEVIEW kohdevalaisin. 130-300 Lumen. Kaksi säädettävää metallistakoukkua ripustamiseen. Jopa 15 tuntia käyntiaikaa. IP24. Paino 1,2 kg.Ilman akkua ja laturia.

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan