MILWAUKEE AD - Työvalaisin lithiu M18 Valaisu - M18 ONESLSP-0 MILWAUKEE

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Lampunpidin - muu

  • Nimellisjännitealue - 0...18 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4002395287109

Sähkönumero

8737512

Toimittajan tuotenumero

4933459155

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

0...18 V

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon väri:

valkoinen

Kytkentätapa:

muu

M18 TRUEVIEW LED-työmaavalaisin. 180 ast ja 360 ast elektroninenvalonohjaus. 4400 lumen. Ripustusreikä sekä metallikoukku. Toimii M18akulla tai 2,5m virtajohdolla. Jopa 8hkäyttöaika. IP54. Paino akunkanssa 5,4 kg. Toimitetaan ilman akkua ja laturia

MILWAUKEE AD -tuote

Tutustu MILWAUKEE AD-sarjaan