MILWAUKEE AD - Urituslaite akku - M18 FRGRO114-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546375829
Sähkönumero
6442745
Toimittajan tuotenumero
4933479788
Tukkuerä
1
RULLAURITUSLAITE M18FRGRO1140C
MILWAUKEE® M18 FUEL™ -rullaurituslaite urittaa putkia pysty- ja vaakatasossa. Valitse putken koko, materiaali ja seinämän paksuus ennen uritusta ja hienosäädä uran syvyys jokaiselle putkikoolle. Urituskapasiteetti vaihtelee 1 ¼" (DN32) - 4" (DN100) eri seinämäpaksuuksilla. Tekee jopa 50 uritusta 2,5” putkeen yhdellä M18™ FORGE™ 8,0 Ah -akulla. Työkalu pyörii itsestään putken ympäri luoden uran. Kolme pysäytyspainiketta lisäävät turvallisuutta. Mahdollistaa urituksen asennetuissa putkissa ja putkitelineessä. Voidaan käyttää toistuvasti samaan putkikokoon ilman säätöjen uudelleenasetusta, kun syvyyden säätö on jo tehty. Kokoon taittettava kahva. Paino ilman akkua 19,0 kg. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
MILWAUKEE® M18 FUEL™ -rullaurituslaite urittaa putkia pysty- ja vaakatasossa. Valitse putken koko, materiaali ja seinämän paksuus ennen uritusta ja hienosäädä uran syvyys jokaiselle putkikoolle. Urituskapasiteetti vaihtelee 1 ¼" (DN32) - 4" (DN100) eri seinämäpaksuuksilla. Tekee jopa 50 uritusta 2,5” putkeen yhdellä M18™ FORGE™ 8,0 Ah -akulla. Työkalu pyörii itsestään putken ympäri luoden uran. Kolme pysäytyspainiketta lisäävät turvallisuutta. Mahdollistaa urituksen asennetuissa putkissa ja putkitelineessä. Voidaan käyttää toistuvasti samaan putkikokoon ilman säätöjen uudelleenasetusta, kun syvyyden säätö on jo tehty. Kokoon taittettava kahva. Paino ilman akkua 19,0 kg. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).


