MILWAUKEE AD - Vannesaha (akku) - M18 FBS85-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546293956
Sähkönumero
6442737
Toimittajan tuotenumero
4933471496
Tukkuerä
1
AKKUVANNESAHA M18 FBS85-0C
MILWAUKEE® M18 FUEL™ -vannesaha tuottaa 20 % nopeamman sahauksen vs. aikaisempi malli. Suuri sahauskapasiteetti - jopa 85 mm halkaisija 898,52 mm terällä. Kaksitoiminen kytkin ja teräsuojukset suojaavat käyttäjää. Portaaton nopeudensäätökytkin ja helppo nopeuden asettaminen. Työkaluton ja nopea terän vaihto. Työkaluton kengän säätö. Metallinen ripustuskoukku helpottaa säilytystä työmaalla. Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan. Paino akun kanssa 3,9 kg. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).
MILWAUKEE® M18 FUEL™ -vannesaha tuottaa 20 % nopeamman sahauksen vs. aikaisempi malli. Suuri sahauskapasiteetti - jopa 85 mm halkaisija 898,52 mm terällä. Kaksitoiminen kytkin ja teräsuojukset suojaavat käyttäjää. Portaaton nopeudensäätökytkin ja helppo nopeuden asettaminen. Työkaluton ja nopea terän vaihto. Työkaluton kengän säätö. Metallinen ripustuskoukku helpottaa säilytystä työmaalla. Kirkas LED-työvalo valaisee työstettävän pinnan. Paino akun kanssa 3,9 kg. Toimitetaan muovilaatikossa (ilman akkuja ja laturia).


