MILWAUKEE AD - Viiltosuoja - CUT LEVEL C - 45CM

Techtronic Industries Nordic ApS
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

450 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058546347789

Sähkönumero

6309049

Toimittajan tuotenumero

4932478585

Tukkuerä

1

Pituus:

450 mm

Viiltosuojahihat EN388:2016 (2342C). Todella joustava nailonmateriaali.Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa. Kevyt jahengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle.Elastinen peukaloaukko.



MILWAUKEE® Viiltosuojahihat Cut Level C. Todella joustava nailonmateriaali 4-suuntaisilla venytyspisteillä tekee hihasta sopivan jokaiselle käyttäjälle. Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa tekee hihasta sopivan käsivarren muotoon. Joustava nauha ja ranneosa sekä liukumattomat pisteet hauiksen kohdalla pitävät hihan paikallaan ja estävät sen veltostumisen. Kevyt ja hengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle. Elastinen peukaloaukko välttää paineen syntymistä käsineitä käytettäessä. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C) ja UKCA.