MILWAUKEE AD - Viiltosuoja - CUT LEVEL E - 40CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546377304
Sähkönumero
6309050
Toimittajan tuotenumero
4932479936
Tukkuerä
1
Pituus:
400 mm
Viiltosuojahiha EN388:2016 (3X42E)Todella joustava nailonmateriaali.Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa. Kevyt jahengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle.Elastinen peukaloaukko.
MILWAUKEE® Viiltosuojahihat Cut Level E. Todella joustava nailonmateriaali 4-suuntaisilla venytyspisteillä tekee hihasta sopivan jokaiselle käyttäjälle. Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa tekee hihasta sopivan käsivarren muotoon. Joustava nauha ja ranneosa sekä liukumattomat pisteet hauiksen kohdalla pitävät hihan paikallaan ja estävät sen veltostumisen. Kevyt ja hengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle. Elastinen peukaloaukko välttää paineen syntymistä käsineitä käytettäessä. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E) ja UKCA.
MILWAUKEE® Viiltosuojahihat Cut Level E. Todella joustava nailonmateriaali 4-suuntaisilla venytyspisteillä tekee hihasta sopivan jokaiselle käyttäjälle. Kapeneva muotoilu, leveämpi hauisosa ja tiukka ranneosa tekee hihasta sopivan käsivarren muotoon. Joustava nauha ja ranneosa sekä liukumattomat pisteet hauiksen kohdalla pitävät hihan paikallaan ja estävät sen veltostumisen. Kevyt ja hengittävä materiaali tuottaa parhaan käyttömukavuuden koko päivälle. Elastinen peukaloaukko välttää paineen syntymistä käsineitä käytettäessä. EU-sertifioitu viiltosuojaus: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E) ja UKCA.


