MILWAUKEE AD - Virtapihtimittari - 2235-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395240135
Sähkönumero
6705706
Toimittajan tuotenumero
4933427315
Tukkuerä
1
Pihtivirtamittari suurilla 25mm leuoilla. Mittaa jopa 400A asti. Toimiijopa 600V vaihtovirta/tasavirtapiireissä. Tarkka RMS-arvo takaa tarkatmittaukset. LED-työvalo valaisee työskentelyalueen. IP42. SisältääAA-paristot ja mittauskaapelit.
Pihtivirtamittari suurilla 25mm leuoilla. Mittaa jopa 400A asti. Kaperakenteiset leuat mahtuvat ahtaisiin paikkoihin, mutta pystyvät käsittelemään suuriakin johtonippuja. Toimii jopa 600V vaihtovirta/tasavirtapiireissä. Tarkka RMS-arvo takaa tarkat mittaukset. LED-työvalo valaisee työskentelyalueen. Toimintovalitsin sijoitettu sivulle, mikä helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. IP42. Sisältää AA-paristot ja mittauskaapelit.
Pihtivirtamittari suurilla 25mm leuoilla. Mittaa jopa 400A asti. Kaperakenteiset leuat mahtuvat ahtaisiin paikkoihin, mutta pystyvät käsittelemään suuriakin johtonippuja. Toimii jopa 600V vaihtovirta/tasavirtapiireissä. Tarkka RMS-arvo takaa tarkat mittaukset. LED-työvalo valaisee työskentelyalueen. Toimintovalitsin sijoitettu sivulle, mikä helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. IP42. Sisältää AA-paristot ja mittauskaapelit.


