MILWAUKEE AD - Yhdistelmälaser - L4 CLLP-301C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546340322
Sähkönumero
6437704
Toimittajan tuotenumero
4933478099
Tukkuerä
1
Itsetasaava ristiviivalaser vihreällä pysty- ja vaakaviivalla., Pisteetylös ja alas. 30m ja 50m työskentelyalue. IP 54 ja heilurilukko. 360asteen makro- ja mikrosäätö. 4 asteen itsevaaitusalue. 0,9kg. 3,0AhUSB-akku, USB-kaapeli, pidike ja laukku.
USB-ladattava Itsetasaava ristiviivalaser vihreällä pysty- ja vaakaviivalla, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Lisäksi pisteet ylös ja alas. Kirkkaan vihreät laserlinjat näkyvät jopa neljä kertaa punaisia linjoja paremmin - 30 m ja 50 m työskentelyalue. Virtamittari mahdollistaa REDLITHIUM™ USB-akun lataustason pikaisen tarkistuksen ja korvaa jopa 6000 alkaliparistoa. IP 54-suojaus ja heilurilukko parantavat kestävyyttä. Integroitu 360° kierto makro- ja mikrosäädöllä. 1/4” jalusta. 4° itsevaaitusalue nopeuttaa ja helpottaa linjaamista. Paino 0,9 kg. Mukana toimitetaan 3,0 Ah USB-akku, USB-kaapeli, pidike ja muovilaatikko.
USB-ladattava Itsetasaava ristiviivalaser vihreällä pysty- ja vaakaviivalla, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Lisäksi pisteet ylös ja alas. Kirkkaan vihreät laserlinjat näkyvät jopa neljä kertaa punaisia linjoja paremmin - 30 m ja 50 m työskentelyalue. Virtamittari mahdollistaa REDLITHIUM™ USB-akun lataustason pikaisen tarkistuksen ja korvaa jopa 6000 alkaliparistoa. IP 54-suojaus ja heilurilukko parantavat kestävyyttä. Integroitu 360° kierto makro- ja mikrosäädöllä. 1/4” jalusta. 4° itsevaaitusalue nopeuttaa ja helpottaa linjaamista. Paino 0,9 kg. Mukana toimitetaan 3,0 Ah USB-akku, USB-kaapeli, pidike ja muovilaatikko.


