MILWAUKEE AD - Yhdistelmälaser - Milwaukee M12 CLL4P-0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546369965
Sähkönumero
6442526
Toimittajan tuotenumero
4933479202
Tukkuerä
1
M12-4-pisteristiviivalaser.38 metrin työskentelyalue. +9 tunnintyöskentelyaika 3Ah -akulla. Itsetasaava. Teliseessä magn kiinnitys.1/4? ja 5/8? kierteet ja ripustusreikä. IP54. Mukana pidike,kohdistinlevy ja muovilaatikko (ilman akkuja ja laturia).
M12™-ristiviivalaser neljällä pisteellä ja vihreällä pysty- ja vaakaviivalla, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Kirkkaan vihreät laserlinjat tuottavat 38 metrin työskentelyalueen (100 m tunnistimen kanssa). Tuottaa +9 tunnin työskentelyajan M12™ B3 -akulla. Manuaalinen tila käytettäväksi missä tahansa kulmassa, itsetasoittava tila, mikä osoittaa tason ulkopuolella olevan tilan 4° itsevaaitusalueen avulla. Integroitu asennusteline vahvoilla maametallimagneeteilla, 1/4? ja 5/8? kolmijalan kierteet ja ripustusreikä mahdollistavat kiinnityksen teräkseen, puuhun ja kolmijalkaan. Asennusteline mahdollistaa laserin 360° kääntämisen ja sisältää myös integroidun hienosäätönupin nopeaan linjaamiseen. IP54-suojaus ja kestää pudotuksen jopa metristä. Mukana toimitetaan pidike, kohdistinlevy ja muovilaatikko (ilman akkuja ja laturia).
M12™-ristiviivalaser neljällä pisteellä ja vihreällä pysty- ja vaakaviivalla, joita voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Kirkkaan vihreät laserlinjat tuottavat 38 metrin työskentelyalueen (100 m tunnistimen kanssa). Tuottaa +9 tunnin työskentelyajan M12™ B3 -akulla. Manuaalinen tila käytettäväksi missä tahansa kulmassa, itsetasoittava tila, mikä osoittaa tason ulkopuolella olevan tilan 4° itsevaaitusalueen avulla. Integroitu asennusteline vahvoilla maametallimagneeteilla, 1/4? ja 5/8? kolmijalan kierteet ja ripustusreikä mahdollistavat kiinnityksen teräkseen, puuhun ja kolmijalkaan. Asennusteline mahdollistaa laserin 360° kääntämisen ja sisältää myös integroidun hienosäätönupin nopeaan linjaamiseen. IP54-suojaus ja kestää pudotuksen jopa metristä. Mukana toimitetaan pidike, kohdistinlevy ja muovilaatikko (ilman akkuja ja laturia).


