MILWAUKEE - Jännitteenilmaisin - 2225-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546527280
Sähkönumero
6442624
Toimittajan tuotenumero
4932498859
Tukkuerä
1
JÄNNITEILMAISIN 2225-20
MILWAUKEE®-jänniteilmaisin laserlämpömittarilla. CAT IV 1000 V turvaluokitus ja 12-1000 V AC volttihaarukka. Infrapunan mittauslämpötila -30°C - 250°C. Äänimerkki tukee jännitteen havaitsemista piippausäänellä. IP54-luokitus. Taskuklipsi helppoa säilytystä varten.
MILWAUKEE®-jänniteilmaisin laserlämpömittarilla. CAT IV 1000 V turvaluokitus ja 12-1000 V AC volttihaarukka. Infrapunan mittauslämpötila -30°C - 250°C. Äänimerkki tukee jännitteen havaitsemista piippausäänellä. IP54-luokitus. Taskuklipsi helppoa säilytystä varten.


