MILWAUKEE - Kaapelinkatkaisutyökalu - M12 CC/0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395242832
Sähkönumero
6442594
Toimittajan tuotenumero
4933431600
Tukkuerä
1
M12 CC-0 kompakti akkukaapelileikkuri. Katkaisee jopa 32 mm paksua CU/ALsähkökaapelia. Noin 60 leikkausta/latauskerta, 4 x 32 mm2 1,5 Ah akulla.Akussa virtamittari. Paino akun kanssa 2,9 kg. Toimitetaanpahvilaatikossa (ilman akkua ja laturia).


