MILWAUKEE - Lävistintarvike - TYYNY MEISTILLE PG21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4002395385799
Sähkönumero
6442566
Toimittajan tuotenumero
4932430917
Tukkuerä
1
TYYNY MEISTILLE PG21. Enintään 3 mm paksulle teräs- ja AL-levylle<(>&<)> 2,5 mm paksulle RST-levylle. Nastapultti 49162680 (16,2 ja 20,4mm) Ø 11,1 mm edellyttää Ø 11,3–11,5 mm esireiän. Nastapultti 49162681Ø 19 mm edellyttää Ø 19,5–20 mm esireiän.


