MILWAUKEE - Porakone (akku) - M18 BLDDRC-502C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546477066
Sähkönumero
6442597
Toimittajan tuotenumero
4933492835
Tukkuerä
1
M18 BLDDRC-502C hiiliharjaton akkuporakone. 145 mm pitkä. 13mmmetalli-istukka. 60,5Nm vääntö. Porauskapas. teräs/puu/tiili: 13/52/16mm. Paino akun kanssa 1,5 kg (M18 B5). Mukana toimitetaan 2 x 5,0Ah-akut, 100 min M12-18 C -laturi ja muovilaatikko.


