MILWAUKEE - Ruuvinväännin (akku) - M18 BSBT-0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546481599
Sähkönumero
6442595
Toimittajan tuotenumero
4933493288
Tukkuerä
1
M18 BSBT-0X momenttiruuvinväännin jopa 1000mm² tai Ø 78mm liitännälle.Maks. 100Nm <(>&<)> 60 kierr./min. Mukana toimitetaan 9 x 1/2? -hylsyt(10/17 mm, 13/19 mm <(>&<)> HEX 5/6/8 mm, 6/8 mm), 2x haarukkasovite(33-69 mm) ja HD Box (ilman akkuja ja laturia).


