MILWAUKEE - Ruuvinväännin (akku) - M18 BSBT-202X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546481605
Sähkönumero
6442596
Toimittajan tuotenumero
4933493289
Tukkuerä
1
M18 BSBT-202X momenttiruuvinväännin jopa 1000mm² tai Ø 78mm liitännälle.Maks. 100Nm <(>&<)> 60 kierr./min. Mukana toimitetaan 2x 2,0 Ah-akut, 25min laturi, 9 x 1/2? -hylsyt (10/17 mm, 13/19 mm <(>&<)> HEX 5/6/8 mm,6/8 mm), 2x haarukkasovite (33-69 mm) HD


