MILWAUKEE - Sähköasentajan 18V konepaketti 3 akkua - Milwaukee Sähköas. Konepak. 3Ak

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9798176
Toimittajan tuotenumero
9798176
Tukkuerä
0
Milwaukeen SÄHKÖASENTAJAN KONEPAKETTI 18V, kolmella akulla.
Valmis sähköasentajan ammattilaispaketti päivittäisiin asennus- ja kiinnitystöihin.
Paketti sisältää:
Valmis sähköasentajan ammattilaispaketti päivittäisiin asennus- ja kiinnitystöihin.
Paketti sisältää:
- 18V porakone, akkulaturi+ 2 kpl 5 Ah akkua sisältyy (6442597)
- SDS-Plus-poravasara (6442632)
- poravasaran pölynpoistolaite (6442633)
- iskevän ruuvinväännin (6442603)
- 5,0 Ah lisäakku (6437509)
- työkalulaukku (6437590)


