MILWAUKEE - Vetojousi - 72M X 3MM TERÄSVETOJOUSIKELA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 72000 cm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058546326449
Sähkönumero
6442581
Toimittajan tuotenumero
48445178
Tukkuerä
1
Pituus:
72000 cm
72 m x 3 mm teräsvetojousikela M18 FUEL™ FPTF -akkuvetojousikelalle.