MOJOVA - Valoprofiili/-nauha - COBNAUHA FC 24V 10W WW 5MM 5M

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
MOJOVA - Valoprofiili/-nauha - COBNAUHA FC 24V 10W WW 5MM 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4159803

Toimittajan tuotenumero

QL-F0603A160SA-WW-24-COB52P

Tukkuerä

1

MOJOVA COB-LED-NAUHA FREECUT 24V 10W 2700K IP20 5MM 5M

UUTUUS: Uusimman COB-teknologian nauha. Tämä nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset näyttävästi kuten aiemminkin juuri sillä mitalla mitä tarvitset. Nauha voidaan nimittäin katkaista juuri siitä kohdasta kun halutaan eli enää katkontaväli ei ole se ongelma! 24V, leveys 5 mm, teknologia 320 COB LED, 10W/m 1100lm/m, IP20, 2700K, CRI >90, molemmissa päissä 2m liitosjohdot.