MOJOVA - Valoprofiili/-nauha - COBNAUHA FC 24V 15W WW 10MM 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4159802
Toimittajan tuotenumero
QL-F0603A160SA-WW-24-COB102P
Tukkuerä
1
MOJOVA COB-LED-NAUHA FREECUT 24V 15W 2700K IP20 5M
UUTUUS: Uusimman COB-teknologian nauha. Tämä nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset näyttävästi kuten aiemminkin juuri sillä mitalla mitä tarvitset. Nauha voidaan nimittäin katkaista juuri siitä kohdasta kun halutaan eli enää katkontaväli ei ole se ongelma! 24V, leveys 10mm, pituus 5m, teknologia 320 COB LED, 15W/m 1650lm/m, IP20, 2700K, CRI >90, molemmissa päissä 2m liitosjohdot.
UUTUUS: Uusimman COB-teknologian nauha. Tämä nauha mahdollistaa valopisteettömät asennukset näyttävästi kuten aiemminkin juuri sillä mitalla mitä tarvitset. Nauha voidaan nimittäin katkaista juuri siitä kohdasta kun halutaan eli enää katkontaväli ei ole se ongelma! 24V, leveys 10mm, pituus 5m, teknologia 320 COB LED, 15W/m 1650lm/m, IP20, 2700K, CRI >90, molemmissa päissä 2m liitosjohdot.


