MOJOVA - Valoprofiili/-nauha - LED-nauha 48V 9,6W 2700K, IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4159804
Toimittajan tuotenumero
QL-F3528A60 SA-WW-48
Tukkuerä
1
Mojova LED-nauha 48V 9,6W 2700K IP20 30M
Mojova LED-nauha 48V 9,6W 2700K on erinomainen valinta kuiviin sisätiloihin, joissa halutaan yhdistää tehokas valaistus ja miellyttävä tunnelma. Nauhan lämmin 2700K värilämpötila luo viihtyisän ilmapiirin, ja korkea värintoistoindeksi (CRI >90) takaa, että värit näkyvät luonnollisina ja tarkkoina. LED-nauha on 10 mm leveä ja siinä on 120 LEDiä metriä kohden, mikä varmistaa tasaisen ja laadukkaan valon. Nauha toimitetaan 30 metrin rullassa, joka voidaan syöttää virralla yhdestä päästä tämä helpottaa huomattavasti asennusta ja vähentää ylimääräisten liitäntöjen tarvetta. IP20-suojausluokan ansiosta nauha soveltuu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa, kuten asuinhuoneissa, toimistoissa tai näyttelytiloissa. Erinomainen valinta yleis- ja korostusvalaistukseen.
Mojova LED-nauha 48V 9,6W 2700K on erinomainen valinta kuiviin sisätiloihin, joissa halutaan yhdistää tehokas valaistus ja miellyttävä tunnelma. Nauhan lämmin 2700K värilämpötila luo viihtyisän ilmapiirin, ja korkea värintoistoindeksi (CRI >90) takaa, että värit näkyvät luonnollisina ja tarkkoina. LED-nauha on 10 mm leveä ja siinä on 120 LEDiä metriä kohden, mikä varmistaa tasaisen ja laadukkaan valon. Nauha toimitetaan 30 metrin rullassa, joka voidaan syöttää virralla yhdestä päästä tämä helpottaa huomattavasti asennusta ja vähentää ylimääräisten liitäntöjen tarvetta. IP20-suojausluokan ansiosta nauha soveltuu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa, kuten asuinhuoneissa, toimistoissa tai näyttelytiloissa. Erinomainen valinta yleis- ja korostusvalaistukseen.


