MOJOVA - Valoprofiili/-nauha - LED-nauha 48V 9,6W 2700K, IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4159805
Toimittajan tuotenumero
QL-F3528C60 SA-WW-48
Tukkuerä
1
Mojova LED-nauha 48V 9,6W 2700K IP67 20M
Mojova LED-nauha 48V 9,6W 2700K IP67 on suunniteltu erityisesti kosteiden ja vaativien sisä- tai ulkotilojen tarpeisiin. Lämmin 2700K valonväri luo pehmeän, miellyttävän ja kutsuvan valaistuksen. Nauhan IP67-suojaus tarkoittaa, että se kestää kosteutta, pölyä ja roiskeita täydellinen valinta paikkoihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja turvallista valaistusta. 20 metrin pituinen nauha voidaan syöttää virralla yhdestä päästä, mikä yksinkertaistaa asennusta ja minimoi liitäntöjen tarpeen. Molemmissa päissä olevat 2 metrin syöttöjohdot tuovat lisäjoustavuutta. 10 mm leveä LED-nauha sisältää 120 LEDiä metrillä, mikä takaa tasaisen ja laadukkaan valojakauman. Korkea värintoistoindeksi (CRI >90) varmistaa, että valaistus näyttää esineet ja pinnat luonnollisina.
Mojova LED-nauha 48V 9,6W 2700K IP67 on suunniteltu erityisesti kosteiden ja vaativien sisä- tai ulkotilojen tarpeisiin. Lämmin 2700K valonväri luo pehmeän, miellyttävän ja kutsuvan valaistuksen. Nauhan IP67-suojaus tarkoittaa, että se kestää kosteutta, pölyä ja roiskeita täydellinen valinta paikkoihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja turvallista valaistusta. 20 metrin pituinen nauha voidaan syöttää virralla yhdestä päästä, mikä yksinkertaistaa asennusta ja minimoi liitäntöjen tarpeen. Molemmissa päissä olevat 2 metrin syöttöjohdot tuovat lisäjoustavuutta. 10 mm leveä LED-nauha sisältää 120 LEDiä metrillä, mikä takaa tasaisen ja laadukkaan valojakauman. Korkea värintoistoindeksi (CRI >90) varmistaa, että valaistus näyttää esineet ja pinnat luonnollisina.


