MOJOVA - Valoprofiili/-nauha - Sauna-LED-nauha 24V 6W 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4159808
Toimittajan tuotenumero
FH06W-P5-G1Y 30Z830 24V80S4 W10L05
Tukkuerä
1
Mojova Bastu -sauna-LED-nauha 24V 6W 3000K IP65 5M
Mojova Bastu -sauna-LED-nauha tarjoaa tehokkaan ja miellyttävän valaistuksen saunatiloihin. Se hyödyntää korkealaatuisia 3030 SMD LED -komponentteja ja tuottaa 1050 lm/m valotehon. Nauhan käyttölämpötila-alue on -30...+100 °C, ja se säilyttää suorituskykynsä myös korkeissa lämpötiloissa, mikä tekee siitä täydellisen valinnan saunaan tai kylpyhuoneeseen. LED-nauha on helppo asentaa 3M-teipin avulla tai alumiiniprofiiliin liimaten. Nauha toimitetaan 5 metrin rullassa ja molemmissa päissä on 2 metrin kytkentäjohdot, mikä tekee asennuksesta vaivatonta.
Käyttöjännite: 24 V DC
Nauhan leveys: 12 mm
Teho: 6 W/m
Valoteho: 1050 lm/m
Kotelointiluokka: IP65
Valon värilämpötila: 3000K
Nauhan molemmissa päissä on 2 m kytkentäjohdot
Käyttöikä: 50 000 h
Rullan pituus: 5 m
Takuu: 5 vuotta käyttölämpötilassa 85 °C ja 3 vuotta käyttölämpötilassa 100°C
Yhteensopivuus: Toimii 24V virtalähteellä, yhteensopiva useiden ohjausratkaisujen kanssa.
Mojova Bastu -sauna-LED-nauha tarjoaa tehokkaan ja miellyttävän valaistuksen saunatiloihin. Se hyödyntää korkealaatuisia 3030 SMD LED -komponentteja ja tuottaa 1050 lm/m valotehon. Nauhan käyttölämpötila-alue on -30...+100 °C, ja se säilyttää suorituskykynsä myös korkeissa lämpötiloissa, mikä tekee siitä täydellisen valinnan saunaan tai kylpyhuoneeseen. LED-nauha on helppo asentaa 3M-teipin avulla tai alumiiniprofiiliin liimaten. Nauha toimitetaan 5 metrin rullassa ja molemmissa päissä on 2 metrin kytkentäjohdot, mikä tekee asennuksesta vaivatonta.
Käyttöjännite: 24 V DC
Nauhan leveys: 12 mm
Teho: 6 W/m
Valoteho: 1050 lm/m
Kotelointiluokka: IP65
Valon värilämpötila: 3000K
Nauhan molemmissa päissä on 2 m kytkentäjohdot
Käyttöikä: 50 000 h
Rullan pituus: 5 m
Takuu: 5 vuotta käyttölämpötilassa 85 °C ja 3 vuotta käyttölämpötilassa 100°C
Yhteensopivuus: Toimii 24V virtalähteellä, yhteensopiva useiden ohjausratkaisujen kanssa.


