MOLEX - Circular Connector For Field Attachable - FA M12 4P DC SHLD 0,25-05mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Nimellisjännite - 250 V
Lukitustapa - tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi - suora
Mitoitusvirta In - 4 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
889056509961
Sähkönumero
V007775
Toimittajan tuotenumero
1300470039
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Nimellisjännite:
250 V
Lukitustapa:
tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi:
suora
Mitoitusvirta In:
4 A
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.014...0.5 mm²
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
5...10 mm
Liittimen halkaisija:
19 mm
Dataliittimien määrä:
4
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Rajapinnan materiaali:
pronssi
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Kotelon pintakäsittely:
tinattu
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei
Kierrekoko (metrinen):
12
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


