MOLEX - Circular Connector For Field Attachable - FA M12 CAT6A 8P XC MA STR SHLD IDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Nimellisjännite - 500 V
Lukitustapa - tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi - suora
Mitoitusvirta In - 0.5 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
889056622493
Sähkönumero
V007773
Toimittajan tuotenumero
1203410806
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Nimellisjännite:
500 V
Lukitustapa:
tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi:
suora
Mitoitusvirta In:
0.5 A
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
5.5...9 mm
Liittimen halkaisija:
20 mm
Dataliittimien määrä:
8
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Rajapinnan materiaali:
messinki
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Kotelon pintakäsittely:
muu
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
100
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei
Kierrekoko (metrinen):
12
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


