MOLEX - Circular Connector For Field Attachable - FA M12 ETH 4P DC MA STR SCR SHLD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Nimellisjännite - 250 V
Lukitustapa - tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi - suora
Mitoitusvirta In - 4 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
889056422024
Sähkönumero
V007776
Toimittajan tuotenumero
1300470035
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Nimellisjännite:
250 V
Lukitustapa:
tiivistysmutteri
Kotelon tyyppi:
suora
Mitoitusvirta In:
4 A
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
6...8 mm
Liittimen halkaisija:
20 mm
Dataliittimien määrä:
4
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Rajapinnan materiaali:
messinki
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
100
Suojattu:
ei
Tilanäyttö:
ei
Kierrekoko (metrinen):
12
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


