Etusivu

MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - CAB452N PUR UL5mt 18AWG 24V YELLOW

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - CAB452N PUR UL5mt 18AWG 24V YELLOW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 5 A

  • Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Tilanäyttö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 96 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V008060

Toimittajan tuotenumero

2210503466

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

5 A

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tilanäyttö:

kyllä

Nimellisjännite:

24 V

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.823...0.823 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Käyttölämpötila-alue:

-40...90 °C

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

50

PE-liitäntä:

kyllä

mPm DIN Valve Connector, Form A - 18mm, 2 Pole, to 5.0m PUR UL CablePigtail, Yellow LED, Black Integrated Gasket, 18 AWG, 24V