Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - Connector 182 PG09 BLack H12

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - Connector 182 PG09 BLack   H12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP65

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Tilanäyttö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

883906248925

Sähkönumero

V007724

Toimittajan tuotenumero

1210230238

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tilanäyttö:

ei

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

6...8 mm

Nimellisjännite:

250 V

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.31...1.31 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Käyttölämpötila-alue:

-40...90 °C

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

50

PE-liitäntä:

kyllä

mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, PG9 Internal Threads, 2 Pole PlusGround Terminal, 250V AC/300V DC, Black, NBR Profiled Gasket and Screw,Bulk Pack, Mounted