Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - Din Valve Form A external Thread

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - Din Valve Form A external Thread

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Tilanäyttö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

887191092973

Sähkönumero

V007720

Toimittajan tuotenumero

1212070001

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tilanäyttö:

ei

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

3...5.5 mm

Nimellisjännite:

250 V

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.823...0.823 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Käyttölämpötila-alue:

-40...90 °C

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

50

PE-liitäntä:

kyllä

mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Threads, 2 Pole PlusGround with C3 Circuit, 24V, Red LED, Transparent, Nitrile Gasket