Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - S22200TC422RSN

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - S22200TC422RSN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Tilanäyttö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

884982511484

Sähkönumero

V007726

Toimittajan tuotenumero

1212080230

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

16 A

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Tilanäyttö:

kyllä

Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:

4...9 mm

Nimellisjännite:

24 V

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.31...1.31 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Käyttölämpötila-alue:

-40...90 °C

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

50

PE-liitäntä:

kyllä

mPm DIN Valve Connector, Form B-11mm, External Thread, 2 Pole PlusGround with C4 Circuit, 24V, Red LED, Nitrile Gasket, Bulk Pack, Mounted