MOLEX - DIN / Venttiilipistoke - S25200TC4H2TSN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Tilanäyttö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
300 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
884982541856
Sähkönumero
V007730
Toimittajan tuotenumero
1212100342
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Tilanäyttö:
kyllä
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
3...5.5 mm
Nimellisjännite:
24 V
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.823...0.823 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Käyttölämpötila-alue:
-40...90 °C
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
50
PE-liitäntä:
kyllä


