MOLEX - GASKET - 1/2IN GASKET SEAL - .725IN ID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 1 mm
Sisähalkaisija - 0.718 mm
Paksuus - 0.078 mm
Materiaali - kumi
Soveltuu kierrekoolle NPT - 1/2"
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V008080
Toimittajan tuotenumero
1301800059
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
1 mm
Sisähalkaisija:
0.718 mm
Paksuus:
0.078 mm
Materiaali:
kumi
Soveltuu kierrekoolle NPT:
1/2"
Materiaalin laatu:
CR (neopreeni)
Renkaan malli:
ontto
Aluslevyllä:
ei
1/2" Gasket Seal - .725" ID


