Etusivu

MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI50012mmM18NembPNOM12P4

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI50012mmM18NembPNOM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - lähes tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130062287

Sähkönumero

V007797

Toimittajan tuotenumero

1202530058

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

lähes tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

16.4 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

63.5 mm

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

kromattu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

600 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M18 Housing, 12mm Operating Distance,Quasi-embeddable, PNP, NO, 4-pin M12 Connector, 63.5mm Housing Length