MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI5006mmM12NembPNOM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 6 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus - lähes tasainen
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
191130062126
Sähkönumero
V007792
Toimittajan tuotenumero
1202530042
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
6 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sensorin mekaaninen asennus:
lähes tasainen
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
10.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
60 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
800 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA


