Etusivu

MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI6001.5mm04embPNOM8P3

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI6001.5mm04embPNOM8P3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1.5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130069040

Sähkönumero

V007782

Toimittajan tuotenumero

1202530519

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1.5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

4 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

38 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

3000 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, 4mm Diameter Smooth Housing, 1.5mm OperatingDistance, Embeddable, PNP, NO, 3-pin M8 Connector, 38mm Housing Length