Etusivu

MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI60040mmC44embNCOM12P4

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI60040mmC44embNCOM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 40 mm

  • Kytkentätyyppi - antivalentti

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130067824

Sähkönumero

V007777

Toimittajan tuotenumero

1202530457

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

40 mm

Kytkentätyyppi:

antivalentti

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

40 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Anturin korkeus:

40 mm

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, 40 x 40mm Housing, 40mm Operating Distance,Non-embeddable, NPN, NO/NC (antivalent), 4-pin M12 Connector, 67mmHousing Length