Etusivu

MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI6004mmM18NembNNOM12P4

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI6004mmM18NembNNOM12P4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130066490

Sähkönumero

V007798

Toimittajan tuotenumero

1202530394

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

63.5 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

2500 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M18 Housing, 8mm Operating Distance,Embeddable, NPN, NO, 4-pin M12 Connector, 63.5mm Housing Length