Etusivu

MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI70010mmM18embNNO

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI70010mmM18embNNO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130070084

Sähkönumero

V007793

Toimittajan tuotenumero

1202530573

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

63.5 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

200 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M18 Fully Stainless Steel, 10mm OperatingDistance, Embeddable, NPN, NO, 4-pin M12 Connector, 63.5mm HousingLength