Etusivu

MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7003mmM5nembPNO

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Inductive Distance Sensor - SI7003mmM5nembPNO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 3 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130064625

Sähkönumero

V007808

Toimittajan tuotenumero

1202530615

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

3 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

30 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

1200 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Contrinex Inductive Sensor, M5 Fully Stainless Steel, 3mm OperatingDistance, Non-embeddable, PNP, NO, 0.2m 3-wire PUR Cable, 3-pin M8Connector, 30mm Housing Length