MOLEX - Photoelectric Sensor Reflector - SAReflUV82

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Photoelectric Sensor Reflector - SAReflUV82

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Leveys - 8.3 mm

  • Ulkohalkaisija - 82 mm

  • Kiinnitysreikien lukumäärä - 1

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

191130069552

Sähkönumero

V007841

Toimittajan tuotenumero

1202550011

Tukkuerä

1

Muoto:

pyöreä

Leveys:

8.3 mm

Ulkohalkaisija:

82 mm

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

Pultti:

ei

Contrinex Reflector for PhoPhotoelectric Sensors, 82mm Diameter,Standard UV Type