MOLEX - Interface Distributor (With Cable) - MPIS M12 PNP 5P 4PT BK 5M DUAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Esiasennetun kaapelin pituus - 5 m
Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä - 4
Rungon väri - musta
Holkkitiiviste kaapelihalkaisijoille - 7.8...7.8 mm
Kaapelin pituus säädettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
889056140881
Sähkönumero
V007977
Toimittajan tuotenumero
1202480031
Tukkuerä
1
Esiasennetun kaapelin pituus:
5 m
Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä:
4
Rungon väri:
musta
Holkkitiiviste kaapelihalkaisijoille:
7.8...7.8 mm
Kaapelin pituus säädettävissä:
kyllä
Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos:
M12
Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä:
5
Käyttöjännite:
10...30 V
Enimmäisvirrankantokyky per liitinkanta:
4 A
Jäännösvirran enimmäismäärä:
12 A
Naarasliitoksen halkaisija:
1.8 mm
Kontaktipinnan materiaali:
kupari
Rajapinnan materiaali:
kulta
Rungon eristysmateriaali:
PBT
LED-indikoinnilla:
kyllä
NPN-anturiliitos:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Käyttölämpötila-alue:
-25...85 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Leveys:
54 mm
Korkeus:
29.5 mm
Syvyys:
120 mm


