MOLEX - Interface Distributor (Without Cable) - MPIS M12 PNP 5P 4PT M23 BK DUAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä - 4
Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä - 4
Runkojohdon liitintyyppi - muu
Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos - M12
Käyttöjännite - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
889056154703
Sähkönumero
V007862
Toimittajan tuotenumero
1202480062
Tukkuerä
1
Anturi-/toimilaitepaikojen napojen lukumäärä:
4
Anturi-/toimilaitepaikkojen määrä:
4
Runkojohdon liitintyyppi:
muu
Anturi-/toimilaitekaapelin haaraliitos:
M12
Käyttöjännite:
10...30 V
Enimmäisvirrankantokyky per liitinkanta:
4 A
Jäännösvirran enimmäismäärä:
12 A
Naarasliitoksen halkaisija:
1.8 mm
Kontaktipinnan materiaali:
pronssi
Rajapinnan materiaali:
nikkeli/kulta
Rungon eristysmateriaali:
PBT
Anturi-/toimilaitepaikkojen kierrejalka:
M12
LED-indikoinnilla:
kyllä
NPN-anturiliitos:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
musta
Käyttölämpötila-alue:
-25...85 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Leveys:
54 mm
Korkeus:
27.6 mm
Pituus:
120000 mm


