Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

MOLEX - Mounting Circular Connector - MC 5P F/FR 1M PVC

Molex Interconnect GmbH
KopioiKopioi
MOLEX - Mounting Circular Connector - MC 5P F/FR 1M PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin pituus - 1000 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki

  • Rajapinnan materiaali - messinki

  • Käyttölämpötila - -20...105 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

887191262659

Sähkönumero

V007860

Toimittajan tuotenumero

1300138076

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin pituus:

1000 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Rajapinnan materiaali:

messinki

Käyttölämpötila:

-20...105 °C

Käyttölämpötila-alue:

-20...105 °C

Nimellisjännite:

300 V

Mitoitusvirta In:

8 A

Ruuvikierre:

1/2"

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP67

Mini-Change Receptacle, 5 Poles, 1/2" - 14 NPT Threads, Female(Straight) to 16 AWG Leads, 1.0m (3.28') Length